Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekey NT UP 230 VAC/12 VDC/2 A Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ekey NT UP 230 VAC/12 VDC/2 A Stromversorgung
ekey NT UP 230 VAC/12 VDC/2 A Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84942347
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     100204
EAN/GTIN:
     9120022224787
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
The flush-mounted ekey power pack with 230 VAC input voltage, 12 VDC output voltage and 2 A output current supplies the ekey devices with the required electrical energy. This power supply unit is intended for use in the home and commercial sector. The ekey flush-mounted power supply unit is intended for stationary flush-mounted installation on immovable parts such as flush-mounted boxes and for use in protected indoor areas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.