Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66519 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Goobay 66519 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     767-SO-61849
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
168 g
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
10 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
135
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,33*
€ 5,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,34*
€ 5,20*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,72*
€ 21,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.