Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 2fach waagerecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 2fach waagerecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet
Berker Rahmen 2fach waagerecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84829955
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10226083
EAN/GTIN:
     4011334460817
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2-fach edelstahl
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl, gebürstet und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
166.2 mm
Höhe
95.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.