| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-846996 Herst.-Nr.: AIX-SUB2S EAN/GTIN: 4260096490154 |
| |
|
| | |
| - sehr kleines Aluminium-Gehäuse silber für 2.5"-SATA-Festplatten mit max. Bauhöhe 9.5mm - geeignet für SATA- und SATA2-Festplatten - sehr schneller und hochkompatibler JMicron-Chipsatz - sehr niedriger Stromverbrauch - kein zusätzliches Netzteil notwendig - LED-Anzeige für Power/Zugriff - gute Wärmeableitung durch Aluminium-Konstruktion - läuft mit Win 2000/XP, MAC OS ab V.9.0 und LINUX ohne zusätzliche Treiber - Plug & Play - kompletter Lieferumfang
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 280 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |