Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84662203
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7 G 0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
50 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.