Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Foldback-Klammern 40/19mm 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Foldback-Klammern 40/19mm 12 St./Pack.
Soennecken Foldback-Klammern 40/19mm 12 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84649508
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1562
EAN/GTIN:
     4003630751560
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papieren, Aufhängen an der Wand, Abheften im Ordner oder Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest zusammen. Auch zum Wiederverschließen von Tüten oder Beuteln zu verwenden. Farbe: schwarz. Inhalt: 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Breite der Clip-Öffnung
19 mm
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,10084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2144190
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.