Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518300 Schreibtischablage Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2518300 Schreibtischablage Stahl
Helit H2518300 Schreibtischablage Stahl
Helit H2518300 Schreibtischablage Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84649376
Herst.-Nr.:
     H2518300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer silber
briefständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
75 mm
Höhe
105 mm
Innenmaße (B x T x H)
140 x 75 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: helit briefständer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518395
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.