Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30111565 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Mischer Flugtasche Aluminium, Sperrholz Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30111565 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Mischer Flugtasche Aluminium, Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30111565 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Mischer Flugtasche Aluminium, Sperrholz Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84625067
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30111565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Club-Mixer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Geeignet für
DJ-Mischer
Material
Aluminium, Sperrholz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
8700 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
9500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.