Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5 0026150/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5 0026150/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84591194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026150/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,24942* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 720,58*
€ 857,4902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 714,97*
€ 850,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 687,20*
€ 817,768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 665,82*
€ 792,3258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 624,71*
€ 743,4049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.