Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 480528-002 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 480528-002 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
HPE 480528-002 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84588602
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     480528-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.