Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-096 Videospiel-Stuhl Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84048512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-096
EAN/GTIN:
     7333048044617
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
90 kg
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte, ausgestopfte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
175 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Aluminium
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Nackenkissen
Ja
Gashubklasse
3
Gasfederhöhe (max.)
100 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Ergonomie
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
52 mm
Sitzbreite
53 mm
Sitzhöhe
46 mm
Sitzhöhe (min.)
45 mm
Sitzhöhe (max.)
56 mm
Lehnenhöhe
80 mm
Lehnenbreite
53 mm
Gewicht
18000 g
Höhe Armlehne (mind.)
27 mm
Höhe Armlehne (max.)
34 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.