Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0817-00 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau USB QWERTY Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0817-00 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau USB QWERTY Englisch
Gamber-Johnson 7170-0817-00 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau USB QWERTY Englisch
Gamber-Johnson 7170-0817-00 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau USB QWERTY Englisch
Gamber-Johnson 7170-0817-00 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau USB QWERTY Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84003454
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0817-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Keyboard
Tastatur
gamber johnson keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Zertifizierung
MIL-STD 810G, CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.8 mm
Tiefe
180.7 mm
Höhe
17.2 mm
Gewicht
450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
76
Tasten-Lebensdauer
1 Millionen Zeichen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: gamber-johnson tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.