Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Joskin Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-83781755
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     123209
EAN/GTIN:
     4006485123209
Suchbegriffe:
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
945 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
13400 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Material
Metall, Kunststoff
Farbe Anhängergestell
Grün
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Gelb
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
11800 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.