Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-100-700AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-81616191
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-100-700AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
142 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1180 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.