Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar
Brumberg LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80983955
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17771010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
36 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
220 - 240 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.5 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.