Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ODLC-65-1400 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ODLC-65-1400 LED-Treiber
MEAN WELL ODLC-65-1400 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80609164
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ODLC-65-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
65 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsspannung
46 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
121 mm
Gewicht
460 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.