Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IDPV-65A-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IDPV-65A-24 LED-Treiber
MEAN WELL IDPV-65A-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608866
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDPV-65A-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
65 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.