Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IDPV-45-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IDPV-45-12 LED-Treiber
MEAN WELL IDPV-45-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80606712
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDPV-45-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.