Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IDPV-25-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IDPV-25-48 LED-Treiber
MEAN WELL IDPV-25-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80605171
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDPV-25-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsstrom
0.52 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.