Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IDPC-25A-1050 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IDPC-25A-1050 LED-Treiber
MEAN WELL IDPC-25A-1050 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80595211
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDPC-25A-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.