Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-65-500B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-65-500B LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-65-500B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587538
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-65-500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
65 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
130 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.