Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLP-80H-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLP-80H-42 LED-Treiber
MEAN WELL HLP-80H-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587444
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLP-80H-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
162 mm
Gewicht
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,15*
€ 126,319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,10*
€ 109,599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.