Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLP-80H-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587442
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLP-80H-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
162 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.