Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLN-80H-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLN-80H-48B LED-Treiber
MEAN WELL HLN-80H-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587417
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLN-80H-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.