Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-20AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-20AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-20AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586788
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-20AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
730 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.