Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-48AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-48AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-48AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586773
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-48AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
4105 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.