Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-48 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586772
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.