Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-15 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586741
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
36 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.