Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-C3500D2 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-C3500D2 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-C3500D2 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586737
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-C3500D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
137 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.