Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-C2100A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-C2100A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-C2100A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586722
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-C2100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
229 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2660 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.