Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-30AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-30AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-30AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586671
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-30AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
2740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.