Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-42 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586505
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1960 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.