Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-15B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-15B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-15B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586456
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
19 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1880 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.