Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-15AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586327
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-15AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
15 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.