Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-48AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-48AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-48AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586194
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-48AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1161.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.