Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-15AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586152
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-15AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.