Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 BFKL SOC SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung Klappdeckel LS990BFKLSOCSW f.Steckdose schwarz
Jung Klappdeckel LS990BFKLSOCSW f.Steckdose schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585575
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990BFKLSOCSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
klappdeckel jung schwarz
klappdeckel
klappdeckel schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.