Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KL USB LG Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KL USB LG Grau
JUNG CD 590 KL USB LG Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585533
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KLUSBLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
USB 15 CA WW, USB 15 CA SW
Buchsen-Typ
2x USB
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.