Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-20B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-20B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-20B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584812
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.