Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-60-2100 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-60-2100 LED-Treiber
MEAN WELL HBG-60-2100 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584741
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-60-2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsspannung
29 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
110 mm
Höhe
60.5 mm
Gewicht
620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.