Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240-36 LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584696
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
2100 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.