Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584695
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
2100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.