Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-100P-60DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-100P-60DA LED-Treiber
MEAN WELL HBG-100P-60DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584634
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-100P-60DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Array
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
60 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.