Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-100-36AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-100-36AB LED-Treiber
MEAN WELL HBG-100-36AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584599
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-100-36AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1180 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.