Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELGT-150-C1400B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELGT-150-C1400B LED-Treiber
MEAN WELL ELGT-150-C1400B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584484
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELGT-150-C1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
107 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
940 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.