Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELGC-300-M-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELGC-300-M-A LED-Treiber
MEAN WELL ELGC-300-M-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584469
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELGC-300-M-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
300 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
116 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
1450 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.