Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELGC-300-L-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELGC-300-L-A LED-Treiber
MEAN WELL ELGC-300-L-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584464
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELGC-300-L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
300 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
232 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
1450 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.