Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-C500B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-C500B LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-C500B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584404
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
150 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.