Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-C350 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-C350 LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-C350 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584370
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
214 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1050A-3Y
€ 40,27*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1050DA-3Y
€ 42,34*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400
€ 41,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400A
€ 39,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400A-3Y
€ 37,38*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400DA-3Y
€ 47,72*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350A-3Y
€ 40,26*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350B-3Y
€ 39,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350DA-3Y
€ 42,17*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500A-3Y
€ 40,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500B-3Y
€ 37,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500DA-3Y
€ 47,65*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C700A-3Y
€ 36,34*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C700DA-3Y
€ 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.