Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-42AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-42AB LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-42AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584297
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-42AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.